品番 : EA140GM-204
品名 : 4mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 330L/min |
| タケノコ径 | 4mm | 全長 | 50.5mm |
| 六角対辺 | 14mm | ステム長さ | 17mm |
| プラグ径 | 9mm | プラグ長さ | 14mm |
| 重量 | 21g | 材質 | ステンレス |
| ダブルシャットオフバルブ | |||
| 衛生が要求される場所(クリーンルーム等)での圧縮空気の使用に最適 | |||
| 製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GM-204 4mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GM-206 6mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GM-208 8mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GM-209 9mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GM-210 10mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
