品番 : EA140GM-3
品名 : G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
ダブルシャットオフバルブ
仕様
最高使用圧力 | 3.5MPa | 材質 | ステンレス |
---|---|---|---|
全長 | 42mm | ||
オーリング(FKM) | |||
ダブルシャットオフバルブ | |||
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等) | |||
ねじサイズ | G3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1094ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GM-1 G 1/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
EA140GM-2 G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
EA140GM-3 G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
EA140GM-14 M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
拡大