品番 : EA140GM-306
品名 : 4x6mm チューブ用プラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 330L/min |
| 適合ホース | 4×6mm | 全長 | 46mm |
| 六角対辺 | 14mm | プラグ径 | 9mm |
| プラグ長さ | 14mm | 重量 | 29g |
| 材質 | ステンレス | ||
| ダブルシャットオフバルブ | |||
| 締め付けナット付き | |||
| 衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適 | |||
| 製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GM-306 4x6mm チューブ用プラグ(ステンレス製) |
| EA140GM-308 6x8mm チューブ用プラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
