詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GM-508

品名 : 8mm タケノコ型プラグ(隔壁/ステンレス製)

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 使用温度範囲 -15℃~200℃
最高使用圧力 3.5MPa 流量 330L/min
全長 63.5mm タケノコ径 8mm
ステム長さ 17mm プラグ径 9mm
プラグ長さ 14mm ねじサイズ M12×1.0
ねじ長さ 14mm 重量 38g
材質 ステンレス
ダブルシャットオフバルブ
隔壁タイプ
締め付けナット付き
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適
製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。
追加説明
カタログ価格

5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1040ページ
バリエーション一覧
EA140GM-505 5mm タケノコ型プラグ(隔壁/ステンレス製)
EA140GM-506 6mm タケノコ型プラグ(隔壁/ステンレス製)
EA140GM-508 8mm タケノコ型プラグ(隔壁/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:63.5mm   L1:17mm   L2:14mm\nL3:14mm   SW:17mm   SW1:17mm\nG:M12×1.0

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top