品番 : EA140GR-2
品名 : G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 1150L/min |
| ねじサイズ | G1/4” | ねじ長さ | 9mm |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 42.5mm |
| 外径 | 27mm | 重量 | 86g |
| 材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM |
||
| プラグ外径:φ12mm用 | |||
| シングルシャットオフバルブ | |||
| ワンプッシュ式 | |||
| 衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適 | |||
| 高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用 | |||
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GR-2 G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
| EA140GR-3 G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
| EA140GR-4 G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
