品番 : EA140GR-208
品名 : 8mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
仕様
全長 | 59.5mm | タケノコ径 | 8mm |
---|---|---|---|
ステム長さ | 25mm | 六角対辺 | 22mm |
外径 | 27mm | 重量 | 92g |
材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM |
最高使用圧力 | 3.5MPa |
使用温度範囲 | -15℃~200℃ | エアー流量 | 1150L/min |
プラグ外径:φ12mm用 | |||
シングルシャットオフバルブ | |||
ワンプッシュ式 | |||
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/01 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1082ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。