品番 : EA140GS-104
品名 : G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
シングルシャットオフバルブ
仕様
最高使用圧力 | 3.5MPa | 材質 | ステンレス |
---|---|---|---|
全長 | 35mm | ねじサイズ | G1/2” |
オーリング(FKM) | |||
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等) | |||
シングルシャットオフバルブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/28 16:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1095ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GS-102 G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製) |
EA140GS-103 G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) |
EA140GS-104 G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製) |
拡大