品番 : EA140GS-2
品名 : G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
仕様
| 使用用途 | 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 1150L/min |
| ねじサイズ | G1/4” | 全長 | 33mm |
| ねじ長さ | 9mm | 六角対辺 | 17mm |
| プラグ径 | 12mm | プラグ長さ | 20mm |
| 重量 | 20g | 材質 | ステンレス |
| シングルシャットオフバルブ | |||
| 衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適 | |||
| 高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用 | |||
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/04 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GS-2 G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
| EA140GS-3 G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
| EA140GS-4 G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
