品番 : EA140GV-206
品名 : 6mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
カタログ訂正
25/03/19 ●全長:(誤)54mm→(正)61.5mm(No.56 1254)
仕様
最高使用圧力 | 3.5MPa | 全長 | 61.5mm |
---|---|---|---|
タケノコ径 | 6mm | ステム長さ | 25mm |
プラグ径 | 12mm | プラグ長さ | 20mm |
重量 | 55g | 使用温度範囲 | -15℃~200℃ |
エアー流量 | 660L/min | 材質 | ステンレス |
ダブルシャットオフバルブ | |||
衛生が要求される場所(クリーンルーム等)での圧縮空気の使用に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 22:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1082ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GV-206 6mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
EA140GV-208 8mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
EA140GV-209 9mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
EA140GV-210 10mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
EA140GV-213 13mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です