詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140H-41

品名 : 4mmxR 1/8" エルボユニオン(2個)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZL-041
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(エルボユニオン)
チューブ外径 4mm 使用流体 空気
使用圧力 0~1.0MPa 使用温度 -15~60℃
取付ねじ R1/8” 推奨締付トルク 7~9N・m
材質 真鍮、樹脂(PBT) 入数 2個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/11/02 09:40現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1068ページ
バリエーション一覧
EA140H-41 4mmxR 1/8" エルボユニオン(2個)
EA140H-42 4mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
EA140H-61 6mmxR 1/8" エルボユニオン(2個)
EA140H-62 6mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
EA140H-63 6mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
EA140H-82 8mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
EA140H-83 8mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
EA140H-102 10mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
EA140H-103 10mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
EA140H-104 10mmxR 1/2" エルボユニオン(2個)
EA140H-122 12mmxR 1/4" エルボユニオン(2個)
EA140H-123 12mmxR 3/8" エルボユニオン(2個)
EA140H-124 12mmxR 1/2" エルボユニオン(2個)
ウェブカタログ画像
  • HEX:10mm L1:20.5mm L2:18.5mm\nA:8mm B:16mm C:10mm\nR(PT):1/8”
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top