品番 : EA140HB-123
品名 : 12mmxR 3/8" T型ユニオン
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZD-123 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (D型ユニオン) |
| チューブ外径 | 12mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用温度 | -15~60℃ |
| 取付ねじ | R3/8” | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | 真鍮、樹脂(PBT) | 入数 | 1個 |
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/02 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HB-41 4mmxR 1/8" T型ユニオン |
| EA140HB-61 6mmxR 1/8" T型ユニオン |
| EA140HB-62 6mmxR 1/4" T型ユニオン |
| EA140HB-82 8mmxR 1/4" T型ユニオン |
| EA140HB-103 10mmxR 3/8" T型ユニオン |
| EA140HB-123 12mmxR 3/8" T型ユニオン |
