詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HD-82

品名 : 8mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZL-082R
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(ターンエルボユニオン)
チューブ外径 8mm 使用流体 空気
使用圧力 0~1.0MPa 使用温度 -15~60℃
取付ねじ R1/4” 推奨締付トルク 12~14N・m
材質 真鍮、樹脂(PBT) 入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 23:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HD-41 4mmxR 1/8" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-61 6mmxR 1/8" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-62 6mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-63 6mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-82 8mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-83 8mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-102 10mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-103 10mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-104 10mmxR 1/2" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-123 12mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)
EA140HD-124 12mmxR 1/2" エルボユニオン(ターン)
ウェブカタログ画像
  • HEX:12mm L1:28mm L2:32mm\nA:11mm B:19mm C:14.5mm\nD:4mm E:17.6mm R(PT):1/4”
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top