詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HE-124

品名 : 12mmxRc1/2" 隔壁ユニオン

仕様

メーカー アオイ 型番 ZE-124
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(隔壁メスユニオン)
チューブ外径 12mm 使用流体 空気
使用圧力 0~1.0MPa 使用温度 -15~60℃
ねじサイズ Rc1/2” 推奨締付トルク 28~30N・m
材質 真鍮 入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HE-41 4mmxRc1/8" 隔壁ユニオン
EA140HE-42 4mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
EA140HE-61 6mmxRc1/8" 隔壁ユニオン
EA140HE-62 6mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
EA140HE-63 6mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
EA140HE-82 8mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
EA140HE-83 8mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
EA140HE-102 10mmxRc1/4" 隔壁ユニオン
EA140HE-103 10mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
EA140HE-123 12mmxRc3/8" 隔壁ユニオン
EA140HE-124 12mmxRc1/2" 隔壁ユニオン
ウェブカタログ画像
  • HEX1:24mm HEX2:26mm L:40.5mm\nl:18mm A:15mm B:23mm E:10mm\nM×P:M22×1 Rc(PT):1/2”

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top