詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HE-13

品名 : Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZP-124
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(メスユニオン)
チューブ外径 12mm 使用流体 空気
使用圧力 0~1.0MPa 使用温度 -15~60℃
取付ねじ Rc1/2” 推奨締付トルク 28~30N・m
材質 真鍮 入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/18 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HE-1 Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-2 Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-3 Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-4 Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-5 Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-6 Rc 1/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-7 Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-8 Rc 3/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-9 Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-10 Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-11 Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-12 Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
EA140HE-13 Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • HEX:24mm L:40mm l:18mm\nA:15mm B:23mm Rc(PT):1/2”

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top