詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HG-82

品名 : 8mmxR 1/4" T型ユニオン(2個)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZC-082
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(C型ユニオン)
チューブ外径 8mm 使用流体 空気
使用圧力 0~1.0MPa 使用温度 -15~60℃
ねじサイズ R1/4” 推奨締付トルク 12~14N・m
材質 真鍮、樹脂(PBT) 入数 2個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/12/15 21:11現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1068ページ
バリエーション一覧
EA140HG-42 4mmxR 1/4" T型ユニオン(2個)
EA140HG-61 6mmxR 1/8" T型ユニオン(2個)
EA140HG-62 6mmxR 1/4" T型ユニオン(2個)
EA140HG-63 6mmxR 3/8" T型ユニオン(2個)
EA140HG-82 8mmxR 1/4" T型ユニオン(2個)
EA140HG-83 8mmxR 3/8" T型ユニオン(2個)
EA140HG-102 10mmxR 1/4" T型ユニオン(2個)
EA140HG-103 10mmxR 3/8" T型ユニオン(2個)
EA140HG-104 10mmxR 1/2" T型ユニオン(2個)
EA140HG-122 12mmxR 1/4" T型ユニオン(2個)
EA140HG-123 12mmxR 3/8" T型ユニオン(2個)
EA140HG-124 12mmxR 1/2" T型ユニオン(2個)
ウェブカタログ画像
  • HEX:14mm L1:28.5mm L2:23.5mm\nA:11mm B:19mm C:14.5mm\nR(PT):1/4”
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top