詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HJ-110

品名 : 10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZX-100
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(バルクヘッドユニオン)
チューブ外径 10mm 取付穴径 21mm
使用流体 空気 使用圧力 0~1.0MPa
使用温度 -15~60℃
(凍結なきこと)
材質 真鍮
入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/02 00:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HJ-104 4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
EA140HJ-106 6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
EA140HJ-108 8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
EA140HJ-110 10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
EA140HJ-112 12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • HEX:23mm L:44.5mm B:21.5mm\nE:18mm M×P:M20×1

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top