品番 : EA140HJ-212
品名 : 12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZK-1212 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT ZK | 用途 | ワンタッチ継手 (バルクヘッドユニオン(M)) |
| チューブ外径 | 12mm | 取付穴径 | 23mm |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 使用温度 | -15~60℃ (凍結なきこと) |
材質 | 真鍮、樹脂(PBT) |
| 入数 | 1個 | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取付完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HJ-204 4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) |
| EA140HJ-206 6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) |
| EA140HJ-208 8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) |
| EA140HJ-210 10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) |
| EA140HJ-212 12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) |
