品番 : EA140HJ-254
品名 : 10x 6mm 異径ストレートユニオン
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZS-1006 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (異径ストレートユニオン) |
| チューブ外径 | 10×6mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | 空気:-15~60℃ 水:5~40℃ |
| 材質 | 樹脂(PBT) | 入数 | 1個 |
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HJ-251 6x 4mm 異径ストレートユニオン |
| EA140HJ-252 8x 4mm 異径ストレートユニオン |
| EA140HJ-253 8x 6mm 異径ストレートユニオン |
| EA140HJ-254 10x 6mm 異径ストレートユニオン |
| EA140HJ-255 10x 8mm 異径ストレートユニオン |
| EA140HJ-256 12x10mm 異径ストレートユニオン |
ウェブカタログ画像
拡大
