品番 : EA140HJ-4
品名 : 4mm ストレートユニオン(2個)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZS-040 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (ストレートユニオン) |
| チューブ外径 | 4mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用温度 | -15~60℃ |
| 材質 | 樹脂(PBT)、真鍮 | 入数 | 2個 |
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/07 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HJ-4 4mm ストレートユニオン(2個) |
| EA140HJ-6 6mm ストレートユニオン(2個) |
| EA140HJ-8 8mm ストレートユニオン(2個) |
| EA140HJ-10 10mm ストレートユニオン(2個) |
| EA140HJ-12 12mm ストレートユニオン(2個) |
