詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HL-4

品名 : 4mm T型ユニオン(2個)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZT-040
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(T型ユニオン)
チューブ外径 4mm 使用流体 空気
使用圧力 0~1MPa 使用温度 -15~60℃
材質 樹脂(PBT)、真鍮 入数 2個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/11 07:19現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HL-4 4mm T型ユニオン(2個)
EA140HL-6 6mm T型ユニオン(2個)
EA140HL-8 8mm T型ユニオン(2個)
EA140HL-10 10mm T型ユニオン(2個)
EA140HL-12 12mm T型ユニオン(2個)
ウェブカタログ画像
  • L:18.5mm B:16mm C:10mm\nE:4.2mm F:11mm N:7.5mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top