詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HM-108

品名 : 10- 8mmx2 Y型ユニオン

仕様

メーカー アオイ 型番 ZY-1008
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(Y型ユニオン)
チューブ外径 1口側:10mm
2口側:8mm
使用流体 空気
使用圧力 0~1MPa 使用温度 -15~60℃
材質 真鍮、樹脂(PBT) 入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/01/31 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HM-44 4 - 4mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-64 6 - 4mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-66 6 - 6mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-86 8 - 6mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-88 8 - 8mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-108 10- 8mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-110 10-10mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-121 12-10mmx2 Y型ユニオン
EA140HM-122 12-12mmx2 Y型ユニオン
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top