品番 : EA140HN-6
品名 : 6x 6mm L型プラグ
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZL-0606P |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (L型プラグ) |
| チューブ外径 | 6mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | 空気:-15~60℃ 水:5~40℃ |
| 接続継手径 | 6mm | 材質 | 樹脂(PBT) |
| 入数 | 1個 | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/31 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HN-4 4x 4mm L型プラグ |
| EA140HN-6 6x 6mm L型プラグ |
| EA140HN-8 8x 8mm L型プラグ |
| EA140HN-10 10x10mm L型プラグ |
| EA140HN-12 12x12mm L型プラグ |
ウェブカタログ画像
拡大
