品番 : EA140HP-512
品名 : 12mm キャップ
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZCP-12 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (キャップ) |
| チューブ外径 | 12mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | 空気:-15~60℃ 水:5~40℃ |
| 材質 | ポリアミド樹脂 | 重量 | 9g |
| 入数 | 1個 | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/20 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HP-504 4mm キャップ |
| EA140HP-506 6mm キャップ |
| EA140HP-508 8mm キャップ |
| EA140HP-510 10mm キャップ |
| EA140HP-512 12mm キャップ |
ウェブカタログ画像
拡大
