品番 : EA140HP-6
品名 : 6mm 接続プラグ
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZJ-060V |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (接続プラグ) |
| 接続継手径 | 6mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | 空気:-15~60℃ 水:5~40℃ |
| 材質 | ポリアミド樹脂 | 重量 | 1g |
| 入数 | 1個 | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HP-4 4mm 接続プラグ |
| EA140HP-6 6mm 接続プラグ |
| EA140HP-8 8mm 接続プラグ |
| EA140HP-10 10mm 接続プラグ |
| EA140HP-12 12mm 接続プラグ |
ウェブカタログ画像
拡大
