詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HR-163

品名 : 6mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZAL-063
シリーズ Z-JOINT 用途 ステンレス製ワンタッチジョイント
(エルボユニオン)
チューブ外径 6mm 使用流体 空気・水
使用圧力 0~1MPa 使用温度 -15~60℃
ねじサイズ R3/8” 推奨締付トルク 22~24N・m
材質 ステンレス(SUS304)
樹脂(PBT)
入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,030 (税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/31 14:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA140HR-141 4mmxR1/8" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-142 4mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-161 6mmxR1/8" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-162 6mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-163 6mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-182 8mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-183 8mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-202 10mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-203 10mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-204 10mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-223 12mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
EA140HR-224 12mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • HEX:17mm L1:29mm L2:21mm\nA:12mm B:17.5mm C:12.5mm\nR(PT):3/8\"
  • 管用テーパねじ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top