品番 : EA140HR-4
品名 : 4mm エルボユニオン(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZAF-040 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ステンレス製ワンタッチジョイント (両口エルボユニオン) |
| チューブ外径 | 4mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | -15~60℃ |
| 材質 | ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT) |
入数 | 1個 |
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 |
|||
| 難燃樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HR-4 4mm エルボユニオン(ステンレス製) |
| EA140HR-6 6mm エルボユニオン(ステンレス製) |
| EA140HR-8 8mm エルボユニオン(ステンレス製) |
| EA140HR-10 10mm エルボユニオン(ステンレス製) |
| EA140HR-12 12mm エルボユニオン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
