詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HR-41

品名 : R 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 ZAH-041
シリーズ Z-JOINT 用途 ステンレス製ワンタッチジョイント
(ハーフユニオン)
チューブ外径 4mm 使用流体 空気・水
使用圧力 0~1MPa 使用温度 -15~60℃
ねじサイズ R1/8” 推奨締付トルク 7~9N・m
材質 ステンレス(SUS304)
樹脂(PBT)
入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/29 15:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA140HR-41 R 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-42 R 1/4"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-61 R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-62 R 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-63 R 3/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-82 R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-83 R 3/8"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-102 R 1/4"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-103 R 3/8"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-104 R 1/2"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-123 R 3/8"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
EA140HR-124 R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • HEX:10mm L:20.5mm A:8mm\nB:16mm R(PT):1/8\"
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top