品番 : EA140KB-6.5
品名 : 6.5mm ソケット(エアーホース用)
仕様
メーカー | 八興 | 型番 | E-RSS-65P |
---|---|---|---|
適合ホース内径 | 6.5mm | 適合ホース外径 | 10mm |
使用圧力 | 1.5MPa | 材質 | 鋼鉄クロムメッキ |
エアー用 | |||
ソケットとプラグはワンタッチで接続可能です。 | |||
ソケットのロック機能は、プラグ部の不意な外れを防止します。 | |||
ロータリー機能により、ホースのねじれを解消します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1089ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140KB-6.5 6.5mm ソケット(エアーホース用) |
EA140KB-8.5 8.5mm ソケット(エアーホース用) |
拡大
※画像は代表画像です