品番 : EA140RD-11
品名 : 11.0mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/10/27 ●材質 誤:アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 正:ニッケルメッキ鋼など (No.56,57 1157)
仕様
| メーカー | 日本アイ・アール | 型番 | 205-00790 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TSTスイングカプリング | 使用圧力 | 2.5MPa |
| 使用流体 | エアー | 適合ホース内径 | 11mm |
| 適合ホース外径 | 16mm | 型 | 20型 |
| 全長 | 81mm | 使用温度範囲 | -30~100℃ |
| 重量 | 128g | ||
| ウレタンホース用 | |||
| 流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリングです | |||
| ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。 | |||
| 安全ロックをスライドさせニップルを約70゚回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140RD-6.5 6.5mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式) |
| EA140RD-8 8.0mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式) |
| EA140RD-11 11.0mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式) |

