詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140VA-3

品名 : R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

仕様

型 20型 ねじサイズ R3/8”
使用圧力 0.9MPa 最高使用圧力 1.5MPa
使用温度 -25~50℃ 材質 ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
残圧抜き機構付
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1037ページ
バリエーション一覧
EA140VA-2 R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)
EA140VA-3 R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)
EA140VA-4 R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top