品番 : EA140VB-3
品名 : Rc 3/8" 雌ねじソケット(残圧抜き機構)
仕様
| 材質 | ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 | ねじサイズ | Rc3/8” |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.9MPa | 使用温度 | -25~50℃ |
| 型 | 20型 | 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 残圧抜き機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 199 (2026/10/09 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140VB-2 Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) |
| EA140VB-3 Rc 3/8" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) |
| EA140VB-4 Rc 1/2" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) |
ウェブカタログ画像
拡大
