品番 : EA140VC-13
品名 : 13mm タケノコ型ソケット(残圧抜き機構)
仕様
| 材質 | ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 | 適合ホース内径 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.9MPa | 使用温度 | -25~50℃ |
| 型 | 20型 | 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 残圧抜き機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 187 (2026/09/16 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140VC-8 8mm タケノコ型ソケット(残圧抜き機構) |
| EA140VC-10 10mm タケノコ型ソケット(残圧抜き機構) |
| EA140VC-13 13mm タケノコ型ソケット(残圧抜き機構) |
ウェブカタログ画像
拡大
