品番 : EA140VD-4
品名 : 8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)
仕様
| 適合ホース(内径×外径) | φ6.5×8.5 | 使用圧力 | 0.9MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄 | 使用温度 | -25~50℃ |
| 型 | 20型 | 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 残圧抜き機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 135 (2026/11/14 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140VD-3 6.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構) |
| EA140VD-4 8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構) |
ウェブカタログ画像
拡大
