詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141A-12

品名 : R1/2"x15-22mmナット締めニップル(エイトロック/ステンレス製

仕様

メーカー 八興 型番 E-ELS-15-R1/2
商品名 エイトロックS 用途 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
適合ホース 内径:15mm
外径:22mm
ねじサイズ R1/2”
六角対辺 32mm 材質 本体、リング、ナット:SUS304
スリーブ:POM
重量 153g
ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。
タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。
本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的です。
内径が一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。
現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です。
スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141A-11 R1/2"x12-18mmナット締めニップル(エイトロック/ステンレス製
EA141A-12 R1/2"x15-22mmナット締めニップル(エイトロック/ステンレス製
EA141A-13 R3/4"x19-26mmナット締めニップル(エイトロック/ステンレス製
EA141A-14 R 1"x25-33mmナット締めニップル(エイトロック/ステンレス製
ウェブカタログ画像
  • A:50mm   B:φ13mm\n六角対辺:32mm

商品動画

エイトロック 取り付け手順動画 エイトロック 取り付け手順動画
エイトロックvs市販タケノコ継手 接続動画 エイトロックvs市販タケノコ継手 接続動画
エイトロック 取り外し方動画 エイトロック 取り外し方動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top