詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141A-502

品名 : R 1/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム(L型)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HL-1117
ねじ径 R1/8” タケノコ外径 7mm
タケノコ内径 4mm ナット六角対辺 12mm
適合ホース内径※ 6mm 使用圧力 3.45Mpa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 本体:真鍮(C3771B)
竹の子・ナット:真鍮(C3604BD)
L型になったホースジョイント
機器と平行にホースを接続する時などに使うジョイント継手です。
ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。
メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/18 04:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA141A-501 R 1/8"xφ 6.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-502 R 1/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-511 R 1/4"xφ 6.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-512 R 1/4"xφ 7.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-513 R 1/4"xφ 8.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-514 R 1/4"xφ 9.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-613 R 3/8"xφ 8.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-614 R 3/8"xφ 9.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-615 R 3/8"xφ10.5mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-616 R 3/8"xφ12.7mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-617 R 3/8"xφ14.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-618 R 3/8"xφ16.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-623 R 1/2"xφ 8.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-624 R 1/2"xφ 9.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-625 R 1/2"xφ10.5mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-626 R 1/2"xφ12.7mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-627 R 1/2"xφ14.0mm 雄ねじステム(L型)
EA141A-628 R 1/2"xφ16.0mm 雄ねじステム(L型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top