品番 : EA141AA-42
品名 : R 1/4" 外ねじチーズ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | TM-1222R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 内径 | 8mm |
| 面間 | 44mm | 最高使用圧力 | 6.90MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |
| 三方向が全て、外ネジタイプのチーズです。 | |||
| 三方向の分岐をする場合に使います。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AA-41 R 1/8" 外ねじチーズ |
| EA141AA-42 R 1/4" 外ねじチーズ |
| EA141AA-43 R 3/8" 外ねじチーズ |
| EA141AA-44 R 1/2" 外ねじチーズ |
| EA141AA-46 R 3/4" 外ねじチーズ |
