品番 : EA141AD-142
品名 : R1/4"xNPT1/4" 六角ニップル(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NT-3022R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4”×NPT1/4” | 内径 | 7mm |
| 六角対辺 | 17mm | 全長 | 34mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | C3604(カドミウム75ppm以下) | ||
| ねじを締めやすく加工されたニップル | |||
| ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。 | |||
| RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
