詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-218

品名 : R 1" 四角プラグ(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NP-7008
ねじ径 R1” 四角対辺 19mm
全長 32mm 使用圧力 6.90MPa
使用温度 -50~150℃ 材質 ステンレス(SUS304)
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。
四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことが容易です。
補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
追加説明
カタログ価格

3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AD-211 R 1/8" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-212 R 1/4" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-213 R 3/8" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-214 R 1/2" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-216 R 3/4" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-218 R 1" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-220 R1・1/4" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-222 R1・1/2" 四角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-226 R 2" 四角プラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top