品番 : EA141AD-273
品名 : R 1/2"x NPT3/8" ブッシング
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NB-1343R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/2”×NPT3/8” | 内径 | 14.3mm |
| 六角対辺 | 24mm | 全長 | 22mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | C3604(カドミウム75ppm以下) | ||
| 外ネジのサイズアップ、もしくは内ネジのサイズダウンに使用する径違いの継手 | |||
| NPTとRの変換用 | |||
| RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
