詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AF-23A

品名 : Rc1/4"xRc3/8" 中間ソケット

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.21×1/4×3/8
ねじ径 Rc1/4”×Rc3/8” 全長 27mm
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 真鍮 入数 1個
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 01:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AF-1A Rc1/8"xRc1/8" 中間ソケット
EA141AF-2A Rc1/4"xRc1/4" 中間ソケット
EA141AF-3A Rc3/8"xRc3/8" 中間ソケット
EA141AF-4A Rc1/2"xRc1/2" 中間ソケット
EA141AF-12A Rc1/8"xRc1/4" 中間ソケット
EA141AF-23A Rc1/4"xRc3/8" 中間ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:Rc1/4”   D1:Rc3/8”\nL:27mm   L1:13mm   L2:14mm
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top