品番 : EA141AH-13A
品名 : R 3/8"xRc3/8" チーズ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.25×3/8×3/8 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8”×Rc3/8” | 全長 | 34mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AH-11A R 1/8"xRc1/8" チーズ |
| EA141AH-12A R 1/4"xRc1/4" チーズ |
| EA141AH-13A R 3/8"xRc3/8" チーズ |
