詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AJ-54

品名 : R 1/4"xRc1/4" 中間ニップルソケット

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.22×1/4
ねじ径 R1/4”×Rc1/4” 全長 25mm
使用圧力 1.0MPa 材質 真鍮
入数 1個
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/09/22 00:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1084ページ
バリエーション一覧
EA141AJ-51 R 1/8"xRc1/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-52 R 1/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット
EA141AJ-53 R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-54 R 1/4"xRc1/4" 中間ニップルソケット
EA141AJ-55 R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-56 R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット
EA141AJ-57 R 3/8"xRc3/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-58 R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット
EA141AJ-59 R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-60 R 1/2"xRc1/2" 中間ニップルソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/4”   D1:Rc1/4”\nL:25mm   L1:11mm   L2:14mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top