品番 : EA141AS-3
品名 : R 3/4"x19-26mm ナット締めニップル(エイトロックB)
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-ELB-19/R3/4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エイトロックB | 用途 | 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手 |
| ねじサイズ | R3/4” | 適合ホース | 内径:19mm 外径:26mm |
| 全長 | 60mm | 内径 | φ17mm |
| 六角対辺 | 41mm | 材質 | 本体、リング、ナット:真鍮 スリーブ:POM |
| 重量 | 360g | ||
| ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。 タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。 |
|||
| 本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的 | |||
| 内径が一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。 | |||
| 継手内面がフラットでノンゴムパッキンのため、液溜りが少なく洗浄が容易 | |||
| 現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です。 | |||
| スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AS-1 R 1/2"x12-18mm ナット締めニップル(エイトロックB) |
| EA141AS-3 R 3/4"x19-26mm ナット締めニップル(エイトロックB) |
| EA141AS-4 R 1"x25-33mm ナット締めニップル(エイトロックB) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
エイトロック 取り付け手順動画
エイトロックvs市販タケノコ継手 接続動画
エイトロック 取り外し方動画
