品番 : EA141AT-113
品名 : 10.5mm 三方ホースジョイント(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HY-7010 |
|---|---|---|---|
| タケノコ外径 | 10.5mm | タケノコ内径 | 6.5mm |
| タケノコ長 | 25mm | 適合ホース内径 | 10.5mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | ||
| SUS製の三方接手です。 | |||
| ホースを使った分岐に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AT-111 7.0mm 三方ホースジョイント(ステンレス製) |
| EA141AT-112 9.0mm 三方ホースジョイント(ステンレス製) |
| EA141AT-113 10.5mm 三方ホースジョイント(ステンレス製) |
