詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AT-314

品名 : Rc 3/8"x14.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HF-7314
ねじサイズ Rc3/8” タケノコ外径 14mm
タケノコ内径 10mm タケノコ長 28mm
六角対辺 22mm 全長 49mm
適合ホース内径※ 13mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 SUS304
内ネジタイプのステンレス製ニップルです。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/10 16:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AT-207 Rc 1/4"x 7.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-208 Rc 1/4"x 8.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-209 Rc 1/4"x 9.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-210 Rc 1/4"x10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-310 Rc 3/8"x10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-312 Rc 3/8"x12.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-314 Rc 3/8"x14.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-410 Rc 1/2"x10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-412 Rc 1/2"x12.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-414 Rc 1/2"x14.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
EA141AT-416 Rc 1/2"x16.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top