品番 : EA141AT-51
品名 : G 1/8"x 6.8mm 雌ねじステム
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.03×1/8N |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/8” | タケノコ径 | 6.8mm |
| 適合ホース内径※ | 6mm | 使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 材質 | 真鍮 |
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AT-51 G 1/8"x 6.8mm 雌ねじステム |
| EA141AT-52 G 1/4"x 8.7mm 雌ねじステム |
| EA141AT-53 G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム |
| EA141AT-54 G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム |
| EA141AT-56 G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム |
