品番 : EA141AV-103A
品名 : G 1/4"xG 1/4" ニップル
カタログ訂正
25/12/08 使用温度の訂正。誤:-15~60℃(凍結なきこと)、正:-5~60℃(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.04×1/4 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/4”×G1/4” | 全長 | 26mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
