詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AV-152

品名 : G 1/4"xG 1/8" ニップル

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.04×1/4×1/8N
ねじ径 G1/4”×G1/8” 全長 23mm
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 真鍮
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/25 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AV-151 G 1/8"xG 1/8" ニップル
EA141AV-152 G 1/4"xG 1/8" ニップル
EA141AV-153 G 1/4"xG 1/4" ニップル
EA141AV-155 G 3/8"xG 1/4" ニップル
EA141AV-156 G 3/8"xG 3/8" ニップル
EA141AV-157 G 1/2"xG 1/4" ニップル
EA141AV-158 G 1/2"xG 3/8" ニップル
EA141AV-159 G 1/2"xG 1/2" ニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:G1/4”   D:G1/8”\nL:23mm   d1:10mm   d:7mm
  • 管用平行ねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top