詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AV-308A

品名 : R 1/2"xR 1/2" ニップル

カタログ訂正

25/12/08 使用温度の訂正。誤:-15~60℃(凍結なきこと)、正:-5~60℃(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.06×1/2
ねじ径 R1/2”×R1/2” 全長 38mm
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 真鍮(クロムメッキ) 入数 1個
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/18 06:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141AV-301A R 1/8"xR 1/8" ニップル
EA141AV-302A R 1/4"xR 1/8" ニップル
EA141AV-303A R 1/4"xR 1/4" ニップル
EA141AV-305A R 3/8"xR 1/4" ニップル
EA141AV-306A R 3/8"xR 3/8" ニップル
EA141AV-307A R 1/2"xR 3/8" ニップル
EA141AV-308A R 1/2"xR 1/2" ニップル
EA141AV-309 R 3/4"xR 1/2" ニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:R1/2”   D:R1/2”\nL:38mm   d1:15mm   d:15mm
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top