詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AW-12A

品名 : G 1/8"xG 1/4" レデューサー

仕様

適用流体 圧縮空気、ガス 最高使用圧力 1.2MPa
ねじ径 オス:G1/4”
メス:G1/8”
全長 13mm
六角対辺 17mm ねじ有効長 9mm
重量 10g 材質 真鍮
入数 1個
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/09/16 18:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AW-12A G 1/8"xG 1/4" レデューサー
EA141AW-23A G 1/4"xG 3/8" レデューサー
EA141AW-24A G 1/4"xG 1/2" レデューサー
EA141AW-34A G 3/8"xG 1/2" レデューサー
EA141AW-46A G 1/2"xG 3/4" レデューサー
EA141AW-48A G 1/2"xG 1" レデューサー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:13mm   L1:9mm   SW:17mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top